Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Huoltotyökalulaukku, pohjalokero ja työkalualustat

Tuote nro.: 693020
  • Raaka-aine: ABS
  • Työkalujen säilytystapa: avolokerot; Kiinnityspidin
  • laukun kuormitettavuus: 35
  • Laukun ominaisuus: Sopii lentokuljetukseen

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine ABS
Työkalujen säilytystapa avolokerot; Kiinnityspidin
laukun kuormitettavuus 35 kg
Laukun ominaisuus Sopii lentokuljetukseen
Sisäpituus 470 mm
Sisäleveys 350 mm
Sisäkorkeus 200 mm
Paino 6,5 kg
Tuotetyyppi Työkalujen kuljetusjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 693020
Valmistajan numero 139533

Kuvaus

Malli:

ABS-salkkukuori on erittäin iskusitkeää, mekaanisesti lujaa ja sopii siten lentokuljetukseen. Jauhepinnoitettu alumiini-painevalukehys ja 3D-alumiinikaaret, integroidut sylinterilukot ja kaasujouset kannen lukitukseen.
Sisäosan varusteet:
1 pohjalokero ja 5 pienille osille tarkoitettua lokeroa sekä työkalualusta ja työkalunkiinnityspitimet suojuksena (nro 693083), 1 työkalualusta 45 kuminauhalla etu- ja taustapuolella (nro 693087), 1 työkalualusta 23 kuminauhalla ja 1 asiakirjataskulla etu- ja taustapuolella (nro 693089).

Ohje:

Itse asennattava TSA-lukko saatavana tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat