Räikkäavain 1/4 tuuman Bit-terille C 6,3 ja E 6,3, Tyyppi: 1/4

Tuote nro.: 676650 1/4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1/4
  • Bit-teräistukka: D 6,3; F 6,3

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Bit-teräistukka D 6,3; F 6,3
Pituus 117 mm
Leveys 22 mm
Korkeus 10 mm
Hammasluku 80
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 676650 1/4
EAN / GTIN 4018754282944
Valmistajan numero 11132020
Valmistaja/vastuuhenkilö STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Kuvaus

Malli:

Vääntösuunta vaihdetaan vivulla.
Bit-istukka D 6,3 / F 6,3.

Sopii:

1/4 tuuman kärjet, C 6,3 -varsija E 6,3 -varsi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin