Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 BiTorsion, timanttipinnoitettu 3/25 mm

Tuote nro.: 675510 3/25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 851/1 BDC PH
Standardi DIN ISO 1173
Ristikantakoko 3
Kokonaispituus 25 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675510 3/25
EAN / GTIN 4013288033994
Valmistajan numero 05056404001

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.
BiTorsion-malli, jossa pehmeämpi vääntöalue vaimentaa huippukuormia, mikä pidentää terien käyttöikää. Toimii erittäin hyvin BiTorsion-pikavaihtopitimen nro 675030 kanssa.
Profiilin timanttipinnoitus − pienet heittovoimat, vähäinen kulutus ja pidentynyt käyttöikä.

Käyttö:

Phillips-ristipääruuveille DIN 3128 / DIN ISO 2351-2.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkova.