Ruuvitaltta Pozidriv-ruuveille, Kraftform-kahva 1

Tuote nro.: 667800 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
107 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ristikantakoko 1
Ruuveille, joiden ⌀ on 2,1 − 3 mm
Terän pituus 80 mm
Kokonaispituus 178 mm
Kuusikulmainen apuvääntökanta 8 mm
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 667800 1
EAN / GTIN 4013288102225
Valmistajan numero 05002855002

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia − kahvan pehmytosat helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta. Terä erikoisterästä, erittäin kova ja hyvin sitkeä; timanttipinnoitetut kärjet. Pinta himmeäksi krominikkeliöity.