{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän leveys b | 3,5 mm | |
Terän paksuus a | 0,6 mm | |
Terän pituus | 80 mm | |
Kokonaispituus | 173 mm | |
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 664410 3,5 | |
EAN / GTIN | 7610733268221 | |
Valmistajan numero | 8128.3,5-80 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta urakantaruuveille 3,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa
7,99 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
405 kappaletta varastossa
4,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 066 kappaletta varastossa
3,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin | uraruuvinväännin |
Kokonaispituus | 173 | 177 | 187 |
Terän pituus | 80 | 75 | 100 |
Terän leveys b | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Terän paksuus a | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |