{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
| Leveys b | 28 mm | |
| Korkeus h | 21 mm | |
| Sarja | 7370/40 | |
| Kiintoavainpäille | 9×12 mm | |
| Pistomitta S | 21,5 mm | |
| Vaihtovarsi | 14×18 mm | |
| Tuotetyyppi | Ruuvitalttasarja |
| Tuotekoodi | 657949 2 | |
| EAN / GTIN | 4018754161041 | |
| Valmistajan numero | 58290040 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |