{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
| Leveys b | 22 mm | |
| Korkeus h | 5,7 mm | |
| Avainkoko | 8 mm | |
| Pistomitta S | 17,5 mm | |
| Vaihtovarsi | 9×12 mm | |
| Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
| Pinta | kromattu (hilseilemätön) | |
| Tuotetyyppi | Kiintoavainpää |
| Tuotekoodi | 657792 1-8 | |
| EAN / GTIN | 4062406277314 | |
| Valmistajan numero | 657792 1-8 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |