Räikkäpää 1-1/2 tuuma

Tuote nro.: 657630 1-1/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
289 kappaletta varastossa
  • Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Työkalu vaihdettavissa Kiintoavainpää
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Leveys b 35 mm
Korkeus h 22,5 mm
Kestokuormitus 135 Nm
Pistomitta S 17,5 mm
Hammasluku 52
Vaihtovarsi 9×12 mm
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Suunnanvaihtimellinen räikkä, kyllä
Räikkä, jossa poistonuppi ei
Tuotetyyppi Räikkä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 657630 1-1/2
EAN / GTIN 4062406278342

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kaikissa työkaluissa pistoliitäntä = suorakulmainen varsi, jossa jousitettu kiinnitystappi. Takaa avainpäiden lujan ja varman istuvuuden momenttiavaimessa.
Räikkäpää suunnanvaihtimella.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Sopii:

Momenttiavain, nelikulmapitimet

Ohje:

Huomioi vaihtopäiden pistomitta ja vertaa sitä säätötyökalun mittoihin (katso käytetyn momenttiavaimen tarkastustodistus/käyttöohje). Korjaa pistomittaa, jos havaitset poikkeamia!
Lisää vaihtotyökaluja nelikantakiinnitysvarrella 22×28 mm saatavilla tilauksesta.