{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 500 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±2 %; ±3 % | |
Vääntökulman mittaustarkkuus | ±1 % | |
Vääntökulman mittaustarkkuus | ±1 astetta | |
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Liitäntä | USB-rajapinta; Bluetooth-liitäntä | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 950 mm | |
Vääntömomenttialue | 100 Nm - 500 Nm | |
Vääntömomenttialue | 74 lbfft - 367 lbfft | |
Vääntömomenttialue | 885 lbfin - 4 425 lbfin | |
Näyttötarkkuus | 0,1 Nm | |
Kulmavapautus | 0,1 astetta | |
Paino | 3 100 g | |
Vääntönelikulma | 3/4 tuuma | |
Näyttö | digitaalinen | |
Irrotussignaali | haptinen; akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | Värinämoottori | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
Akkukapasiteetti | 3,4 Ah | |
Nimellisjännite | 3,6 V | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | elektroninen | |
Tiedot tallennettavissa | kyllä | |
näytön halkaisija | 2,8 tuuma | |
Laukaisuarvon asetus | digitaalinen, säädettävä | |
Palaute | osoittava | |
Lukema valittavissa | Nm; lbfft; lbfin | |
Mittaustapa | Vääntömomentti; Vääntökulma | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 865 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 655013 500 | |
EAN / GTIN | 4067263290513 |