Liitinsokka hylsyille, 1 tuuma 2

Tuote nro.: 653900 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
290 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

5 mm
Pituus 57 mm
Tuotetyyppi Lukkonasta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 653900 2
EAN / GTIN 4991644016969
Valmistajan numero A82

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.
Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Standardi:

DIN 3129

Sopii:

Holkit 17 – 100 mm, jatkokappaleet, murrosnivel ja liitinkappale.

Sopii:

Holkeille (avainkoko): 47 – 70 mm