IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/4 tuumaa, pitkä tuumamalli 7/8 tuuma

Tuote nro.: 652202 7/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 3/4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 7/8 tuuma
Vääntönelikulma 3/4 tuuma
⌀ poistopuolella 38 mm
Pituus 85 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 652202 7/8
EAN / GTIN 4062406313937

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla.
Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä − mustattu pinta.

Ohje:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.
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
    Avainkoko (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin