6-kulmainen ruuvitaltan kärki, 3/4 tuumaa 19 mm

Tuote nro.: 644800 19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
73 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 3/4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 19 mm
Vääntönelikulma 3/4 tuuma
vääntöpuolen ⌀ 34,7 mm
Pituus 80 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 644800 19
EAN / GTIN 4018754009305
Valmistajan numero 05050019

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma standardin DIN 3120-D 20 mukainen, reikä ja vapautuspainike.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.