12-kulmainen hylsy, 3/4 tuumaa tuumamalli 1.5/8 tuuma

Tuote nro.: 644602 1.5/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
411 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 3/4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1.5/8 tuuma
Vääntönelikulma 3/4 tuuma
⌀ poistopuolella 56 mm
Pituus 64 mm
Irrotusprofiili 6-kulmaiset vaihtoholkit
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 644602 1.5/8
EAN / GTIN 4062406313029

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. Tiukkatoleranssiset avainkoot. Neliökolo reiällä ja lukituksen avaamispainikkeella.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.
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
    Avainkoko (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin