12-kulmainen hylsy, 3/4 tuumaa 1.1/4 tuuma

Tuote nro.: 644600 1.1/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 3/4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1.1/4 tuuma
Vääntönelikulma 3/4 tuuma
⌀ poistopuolella 44,5 mm
Pituus 58 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine kromiterässeosta
Pinta krominiklattu
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 644600 1.1/4
EAN / GTIN 4018754009381
Valmistajan numero 05410056

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tiukkatoleranssiset avainkoot. Sisänelikulma standardin DIN 3120-D 20 mukainen, reikä ja vapautuspainike.

Standardi:

DIN 3120-D 20

Raaka-aine:

Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.
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
    Avainkoko (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin