Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä, Kuusikulma: 12mm

Tuote nro.: 643329 12
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
1 335 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 12 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
vääntöpuolen ⌀ 22,5 mm
Pituus 140 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 643329 12
EAN / GTIN 4062406062231
Valmistajan numero 643329 12
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma DIN 3120.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu. Tuurna sitkeänkovaa materiaalia, erittäin kova, kiiltävä.