6-kulmainen ruuvitaltan kärki 1/2 tuumaa 11 mm

Tuote nro.: 643200 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
83 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 11 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
vääntöpuolen ⌀ 22,7 mm
Pituus 60 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 643200 11
EAN / GTIN 4018754008407
Valmistajan numero 03450028

Kuvaus

Malli:

Valmistettu kahdesta osasta. Runko on karkaistu voiman välittymisen kannalta optimaalisesti. Tarkkatoleranssisen sisänelikulman ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi. Sisänelikulma DIN 3120.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus. Tuurna sitkeänkovasta materiaalista, erittäin kova, kiiltävä.
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin