12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa tuumamalli 1.1/8 tuuma

Tuote nro.: 642522 1.1/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
446 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1,1/8 tuuma
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
⌀ poistopuolella 37,7 mm
Pituus 77 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 642522 1.1/8
EAN / GTIN 4062406312008

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. Tarkkatoleranssisten neliökolojen ansiosta vääntötyökalu asettuu paikalleen pitävästi ja tukevasti.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Compare with similar products

This article


Recommendations


12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa tuumamalli 1.1/8 tuuma

12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa tuumamalli 1.1/8 tuuma

pyynnöstä
Varastossa
446 kappaletta varastossa
20,59 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
481 kappaletta varastossa
13,57 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
483 kappaletta varastossa
8,11 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀ poistopuolella 37,7 37,7 37,7
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain 12-kulmainen holkkiavain 12-kulmainen holkkiavain
Vääntönelikulma 1/2 1/2 1/2
Pituus 77 44 44
Avainkoko 1,1/8 1,1/8 1,1/8
Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy
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
    Avainkoko (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin