Pyörämutteriavain ulosvedettävä, 1/2 tuumaa

Tuote nro.: 641220
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
123 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Kokonaispituus 303 mm - 535 mm
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 641220
EAN / GTIN 4000896030897
Valmistajan numero 772

Kuvaus

Malli:

Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän.
Erittäin kestävä malli, muotissa taottu. Ulosvedettävissä 303 − 535 mm.

Standardi:

Ulkonelikulmat standardin DIN 3120-A 12,5 mukaan jousitetulla kuulalla.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.