Ruuvinväänninkärki, 3/8 tuumaa Torx®-ruuveille lyhyt TX10

Tuote nro.: 637560 TX10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
226 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 3/8

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX10/152
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Profiilimitta A 2,7 mm
vääntöpuolen ⌀ 17,8 mm
Pituus 49 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 637560 TX10
EAN / GTIN 4018754002818
Valmistajan numero 02100010

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma DIN 3120.
Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistelty.
Kirkas teräosa runsasseosteista erikoisterästä.

Standardi:

DIN 7422

Raaka-aine:

Kromiterässeosta 1 hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.
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
    Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin