12-kulmainen hylsy, 3/8 tuumaa, pitkä tuumamalli 15/16 tuuma

Tuote nro.: 637322 15/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
463 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 3/8

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 15/16 tuuma
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
⌀ poistopuolella 32 mm
Pituus 64 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 637322 15/16
EAN / GTIN 4062406311421

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.
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
    Avainkoko (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin