Kuusiohylsy 3/8 tuumaa 13 mm

Tuote nro.: 637229 13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 396 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 3/8
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 13 mm
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Standardi DIN 3124
⌀ poistopuolella 18,4 mm
Pituus 25 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 637229 13
EAN / GTIN 4062406061128

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma DIN 3120.
Tiukkatoleranssiset avainkoot HT-Drive-profiililla suojaavat ruuvipäitä ja muttereita. Ohutseinäinen työskentelyyn ahtaissakin paikoissa.

Standardi:

DIN 3124

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ohje:

GARANT ja HOLEX 6-kulmaisia hylsyavaimia on saatavilla eShopista myös tuumakokoina (GARANT: nro 637232; HOLEX: nro 637222).
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin