12-kulmainen hylsy 3/8 tuumaa 7 mm

Tuote nro.: 637000 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
128 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 3/8

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 7 mm
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
⌀ poistopuolella 10,5 mm
Pituus 24 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 637000 7
EAN / GTIN 4018754001903
Valmistajan numero 02010007

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Sisänelikulma DIN 3120.
Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukkatoleranssiset avainkoot sekä ruuveja ja muttereita säästävä AS-drive-profiili. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Kauttaaltaan pintaviimeistelty.

Standardi:

DIN 3124

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin