Ruuvinväänninkärki, 1/4 tuumaa Torx®-ruuveille pitkä TX10

Tuote nro.: 631773 TX10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX10
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Profiilimitta A 2,7 mm
vääntöpuolen ⌀ 12 mm
Pituus 100 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Malli pitkä
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 631773 TX10
EAN / GTIN 4062406235178

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.
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
    Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin