12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa 9/32 tuuma

Tuote nro.: 631105 9/32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 9/32 tuuma
Avainkoko 7,14 mm
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
⌀ poistopuolella 10,7 mm
Pituus 23 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 631105 9/32
EAN / GTIN 4018754001521
Valmistajan numero 01530018

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.
Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukkatoleranssiset avainkoot. Ei luista ruuvin kulmien yli; ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Pyöristetty pinta, AS-Drive-profiili.

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.
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
    Avainkoko (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin