12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa 14 mm

Tuote nro.: 630950 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
105 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 14 mm
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
⌀ poistopuolella 18,8 mm
Pituus 24 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630950 14
EAN / GTIN 4018754000395
Valmistajan numero 01030014

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.
Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.
Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukkatoleranssiset avainkoot. Ei luista ruuvin kulmien yli; ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Pyöristetty pinta, AS-Drive-profiili.

Standardi:

DIN 3124

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin