Haka-avain tappi 80/90 mm

Tuote nro.: 628500 80/90
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
234 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 1810A
Valmistajamerkintä DIN 1810B
Mutterin ulko-⌀ 80 mm - 90 mm
Kokonaispituus 280 mm
Tapin ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Haka-avain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 628500 80/90
EAN / GTIN 4020772054984
Valmistajan numero 54981

Kuvaus

Malli:

Erikoisterästä, tukipinta hiottu, karkaistu ja mustaksi hehkutettu.
Haka-avain, tappi - DIN 1810 B.

Käyttö:

Ristireikämuttereille DIN 1816.
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
    Mutterin ulko-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin