Kuusioruuvimeisseli, T-kahva 10 mm

Tuote nro.: 627702 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
500 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 10 mm
Terän pituus 170 mm
Kokonaispituus 245 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen ruuvitaltta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Kahvamateriaali Haptoprene
Pinta niklattu; kromattu
Kuulapää ei
Tuotetyyppi Ruuvimeisselit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627702 10
EAN / GTIN 4067263013181

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu T-kahva, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Terä kromivanadiiniterästä. Pinta niklattu ja kromattu. Koot 4 − 10 sivukäyttöpäällä.
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin