Kuulapäinen kuusioruuvimesseli, 2K-SwissGrip-kahva ESD 2 mm

Tuote nro.: 627633 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
123 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SwissGrip ESD
Kuusikulma 2 mm
Terän pituus 80 mm
Kokonaispituus 157 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Käännettävä suojus ei
Kuulapää kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627633 2
EAN / GTIN 7610733255917
Valmistajan numero 8206.S 2 ESD

Kuvaus

Malli:

Suora varsi, jossa kuusikulmainen kuulapää.
SwissGrip-kahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenia. Hyvät vääntömomentit myös kostein tai öljyisin käsin.
Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu.
Työkalukahva johtavaa muovia, ESD-yhteensopiva.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin