Kuusiokulmaruuvimeisseli, pidätinkuula kromattu 8 mm

Tuote nro.: 627128 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
116 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Kannan pituus 200×36 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Ruuvinpitotoiminto Jousitettu pidätinkuula, alkaen koosta 3
Pallopää pitkässä varressa kyllä
Pitkä malli kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627128 8
EAN / GTIN 4045197954961

Kuvaus

Malli:

Laatuteräksestä valmistettu jousellinen pidätinkuula pitää asetetut ruuvit kaikissa asennoissa varmasti paikoillaan. Tämän pitotoiminnon ansiosta ruuviavain on ihannetyökalu erityisesti kierrettäessä ja kiristettäessä ruuveja vaaka-asentoisiin, viistosti ylöspäin tai alaspäin suuntautuviin tai syviin pohjareikiin.

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, kokonaan karkaistu (sitkeänkova), pinta kromattu.
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin