Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkä fosfatoitu 2 mm

Tuote nro.: 626125 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
639 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Kannan pituus 102 × 18 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Pitkä malli kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 626125 2
EAN / GTIN 4045197921963

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, standardin DIN 2936 L mukainen, etupinnat tasoitettu ja viistetty. Vanadiini-kromiterästä, kokonaan karkaistu (sitkeänkova).
Pinta mangaanifosfatoitu.

Ohje:

HOLEX-kulmaruuvimeisseleitä saatavilla eShopista myös tuumakokoina (nro 626108 ja nro 626128).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin