Kuusiokulmaruuvimeisseli, kuulapää kromattu 6 mm

Tuote nro.: 626063 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 6 mm
Kannan pituus 106×34 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 626063 6
EAN / GTIN 7610733218929
Valmistajan numero 212.6

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi; sopivat leukapituudet. Kuulapää asetettavissa 30 asteen kaltevuuteen saakka.
PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin