taivutettu kuusiokoloväännin niklattu 3/4 tuuma

Tuote nro.: 626039 3/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 3/4 tuuma
Kannan pituus 199×89 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 626039 3/4
EAN / GTIN 4045197921932

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, standardien DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3 mukainen. Kromivanadiiniterästä, etupinnat tasoitettu ja viistetty. Pinta niklattu.
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
    Kuusikulma (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin