taivutettu kuusiokoloväännin fosfatoitu 32 mm

Tuote nro.: 626038 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 32 mm
Kannan pituus 347×157 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Pinta mangaanifosfatoitu
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 626038 32
EAN / GTIN 4045197921499

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, standardien DIN 911 / DIN ISO 2936 mukainen. Kromivanadiiniterästä, etupinnat tasoitettu ja viistetty.
Pinta fosfatoitu.

Ohje:

HOLEX-kulmaruuvimeisseleitä saatavilla eShopista myös tuumakokoina (nro 626039 ja nro 626042).
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin