Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, pitkä Ruuvinpitotoiminto TX20

Tuote nro.: 625590 TX20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 367 TORX® HF
Torx®-profiili TX20
Terän pituus 300 mm
Kokonaispituus 398 mm
Irrotusprofiili Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Terän materiaali laadukas työkaluteräs
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625590 TX20
EAN / GTIN 4013288138415
Valmistajan numero 05028070001

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva, jossa integroidut pehmytosat. Terä laadukasta työkaluterästä, mattakromattu pinta, kärjet kemiallisesti niklatut. Kartiomainen Torx® ”HF”-profiili pitää kaikki Torx®-ruuvit tukevasti paikoillaan.