Ruuvitaltta Torx®-ruuveille Ruuvinpitotoiminto TX25

Tuote nro.: 625510 TX25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
137 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 367 TORX® HF
Torx®-profiili TX25
Terän pituus 100 mm
Kokonaispituus 205 mm
Irrotusprofiili Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Ruuvinpitotoiminto kyllä
Terän materiaali laadukas työkaluteräs
Käännettävä suojus ei
Kuulapää ei
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625510 TX25
EAN / GTIN 4013288100726
Valmistajan numero 05028053001

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva, jossa integroidut pehmytosat. Terä laadukasta työkaluterästä, mattakromattu pinta, kärjet kemiallisesti niklatut. Kartiomainen Torx® ”HF”-profiili pitää kaikki Torx®-ruuvit tukevasti paikoillaan.
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
    Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin