Ruuvitaltta Torx®-ruuveille TX40

Tuote nro.: 625500 TX40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 367 TORX®
Torx®-profiili TX40
Terän pituus 130 mm
Kokonaispituus 242 mm
Irrotusprofiili Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Terän materiaali laadukas työkaluteräs
Kahvamateriaali iskunkestävä muovi integroiduilla pehmeillä alueilla
Pinta mattakromattu
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625500 TX40
EAN / GTIN 4013288004284
Valmistajan numero 05028020001

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva, jossa integroidut pehmytosat. Terä laadukasta työkaluterästä, mattakromattu pinta, musta kärki.
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
    Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin