Ruuvitaltta Torx®-ruuveille TX25

Tuote nro.: 625405 TX25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SwissGrip
Torx®-profiili TX25
Terän pituus 120 mm
Kokonaispituus 225 mm
Irrotusprofiili Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Terän materiaali PB Swiss Tools -erikoisteräs
Pinta kromattu
Kärki musta, karkaistu
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625405 TX25
EAN / GTIN 7610733261314
Valmistajan numero 8400.25-120 RE

Kuvaus

Malli:

SwissGrip-kahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenia. Hyvät vääntömomentit myös kostein tai öljyisin käsin. Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.
Kahvoissa värikoodi ”RainbowÔ, nopeuttaa oikean koon löytämistä.
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
    Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin