Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, T-kahva TX9

Tuote nro.: 625173 TX9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX9
Terän pituus 100 mm
Kokonaispituus 132 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625173 TX9
EAN / GTIN 4013288208248
Valmistajan numero 05023370001

Kuvaus

Malli:

Ergonominen 2-komponentti-t-kahva, sormisyvennykset ja miellyttävä tuntu hyvään voimansiirtoon ja väsymättömään työskentelyyn. Sivukäyttö ja pitotoiminto pitkässä haarassa ruuvin turvalliseen pitoon työkalussa. Terässä kromattu mattapinta.
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
    Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin