Kaksipäinenhylsyavain 18X19 mm

Tuote nro.: 620502 18X19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
449 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 18 mm
Avainkoko 2 19 mm
Kokonaispituus 165 mm
Reiän vääntö-tangon ⌀ 8 mm
Varren ulkokuusikulma S 19 mm
Irrotusprofiili 6-kulmaiset hylsyt; Kuusioapuvääntökanta
Valmistusmenetelmä taottu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 620502 18X19
EAN / GTIN 4062406545741

Kuvaus

Malli:

Taottu, massiivinen 6-kulmainen apuvääntövarsi, poikkireikä vääntötangolle. Erittäin kestävä, syvät sisäkuusikulmat ulkonevia pultteja varten.

Standardi:

Normin DIN 896 A muk.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin