Avoin kaksoislenkkiavain 14X17 mm

Tuote nro.: 619200 14X17
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
128 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 14 mm
Avainkoko 2 17 mm
Standardi DIN 3118 / ISO 3318
Avaimen pituus L 200 mm
suurin lenkin ⌀ D1 max 26 mm
suurin lenkin ⌀ D2 max 30 mm
suurin lenkin korkeus h1 max 10,5 mm
suurin lenkin korkeus h2 max 12 mm
Renkaan asento 10 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromiterässeosta
Pinta kromattu (hilseilemätön)
Avainkoon mitat metriset mitat
avoin rengas kyllä
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 619200 14X17
EAN / GTIN 4018754015344
Valmistajan numero 41081417

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, vahvistettu rengas, joten erittäin kestävä; tiukkatoleranssiset avainkoot. Päät taivutettu 10 .
Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Erinomainen taivutuslujuus, hyvä vääntöteho, erittäin kätevä ja kevyt. Kokoon 12×14 mm asti kuusiorengas - koosta 14×17 mm alkaen kaksoiskuusikulma.

Standardi:

DIN 3118 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiterässeosta − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin