{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 16 mm | |
Avainkoko 2 | 17 mm | |
Avaimen pituus L | 263 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 25 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 27 mm | |
Pinta | kromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615950 16X17 | |
EAN / GTIN | 4045197160980 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 16X17 mm
pyynnöstä
Varastossa
419 kappaletta varastossa
8,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa
8,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Avaimen pituus L | 263 | 263 |
Avainkoko 1 | 16 | 16 |
Avainkoko 2 | 17 | 17 |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 25 | 25 |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 27 | 27 |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |