Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 7X8 mm

Tuote nro.: 615600 7X8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 034 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 7 mm
Avainkoko 2 8 mm
Avaimen pituus L 180 mm
suurin lenkin ⌀ D1 max 12 mm
suurin lenkin ⌀ D2 max 14 mm
Renkaan asento 75 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta mattakromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Rengas syvään taivutettu kyllä
avoin rengas ei
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 615600 7X8
EAN / GTIN 4062406220839

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
Pitävän otteen mahdollistava varren profiili. Pitkäikäinen ja erittäin suurta rasitusta kestävä. Lenkkipuolilla HT-drive-profiili.

Standardi:

DIN 838 / ISO 3318

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu (hilseilemätön), pyöristetty pinta.

Ohje:

HT-Drive − erittäin tarkka profiili.
Etu
  • Ruuveihin kosketetaan sivulta.
  • Ruuveja suojataan.
  • Ruuvien käyttöikä pitenee.
  • Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä.
  • Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin