{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 8 mm | |
Avainkoko 2 | 10 mm | |
Avaimen pituus L | 180 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 14 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 16 mm | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 615000 8X10 | |
EAN / GTIN | 4018754020812 | |
Valmistajan numero | 41040810 |