Kiintoavain-/räikkälenkkiavain suunnanvaihto, 15° taivutettu 32 mm

Tuote nro.: 614820 32
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
218 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 32 mm
Avaimen pituus L 425 mm
Kidan leveys b 65 mm
Kidan korkeus h1 13,8 mm
Renkaan korkeus h2 17 mm
Lenkin ⌀ D 60 mm
Renkaan asento 15 astetta
Hammasluku 72
tartuntakulma 5 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta mattakromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 614820 32
EAN / GTIN 4045197553294

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Molemmin puolin 2 eri avainleveyttä. Erittäin pieni uudelleentartuntakulma 5°.

Raaka-aine:

Vanadiinikromiterästä, mattakromattu.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin