Kiintolenkkiavain 46 mm

Tuote nro.: 613900 46
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
233 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 46 mm
Avaimen pituus L 492 mm
kidan enimmäiskorkeus h1 18 mm
suurin lenkin korkeus h2 max 28 mm
Renkaan asento 15 astetta
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta fosfatoitu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 613900 46
EAN / GTIN 4045197441591

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.
Soikea varsi.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin