Kiintolenkkiavain 10 mm

Tuote nro.: 613600 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 385 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 10 mm
Standardi DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Avaimen pituus L 125 mm
kidan enimmäiskorkeus h1 5 mm
suurin lenkin korkeus h2 max 9 mm
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta mattakromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 613600 10
EAN / GTIN 4062406220020

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.
Optimoitu profiilivarsi mahdollistaa hyvän pidon ja ergonomisen työskentelyn. Pitkäikäinen ja erittäin kestävä. Lenkkipuolella HT-drive-profiili.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ohje:

HT-Drive – erittäin tarkka profiili.
Etu:
  • Ruuveihin kosketetaan sivulta. – Ruuveja suojataan. – Ruuvien käyttöikä pitenee.
  • Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä. − Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin