Kaksipäinen kiintoavain DIN 895 8X10 mm

Tuote nro.: 613000 8X10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 322 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1 8 mm
Avainkoko 2 9 mm
Standardi DIN 895
Avaimen pituus L 120 mm
kidan enimmäiskorkeus h 4,5 mm
Kidan asento 1 15 astetta
Kidan asento 2 15 astetta
Raaka-aine erikoisterästä
Pinta mustattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 613000 8X10
EAN / GTIN 4045197384454

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu; kidan asento 15°, kestävä varsi.

Standardi:

DIN 895

Raaka-aine:

Erikoisterästä (vetolujuus 1200 − 1400 N/mm2).
Musta pinta.
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
    Avainkoot (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin