Penkkihiomakoneen laikka D×T×H (mm) SC80

Tuote nro.: 596610 SC80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
  • Hionta-menetelmä: Penkkihiomakone
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC
  • Muoto: 5

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hionta-menetelmä Penkkihiomakone
Hioma-aine piikarbidi, vihreä
Hioma-aineen lyhenne SiC
Rakeisuus 80
Hienousaste hieno
Koostumus Piikarbidi vihreä, kovuusaste J
Kavennusrenkaan sisä-⌀ 51 mm; 40 mm
Muoto 5
Laikan ⌀ D 300 mm
Laikan leveys T 40 mm
Reiän ⌀ H 76 mm
suurin sallittu kehänopeus 40 m/s
Tuotetyyppi Penkkihiomakoneen laikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 596610 SC80
EAN / GTIN 9003170014267
Valmistajan numero 34035709

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
Kovametalli
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
kivi
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Muoto 5, jossa toispuolinen aukko 125×20 mm.
Korkealaatuiset, kestävät laikat penkkihiomakoneisiin, keraaminen sideaine. Suuri pyörintä- ja aksiaaliliiketarkkuus, suurin kehänopeus 40 m/s. Yleiskäyttöinen kaksoishiomakoneissa purseenpoistoon, teroitukseen ja silotukseen työkaluille.

Käyttö:

Täyskovametallisten ja kovametallipäällysteisten työkalujen sekä valuraudasta ja volframista valmistettujen työkappaleiden teroittamiseen.

Erittely:

Piikarbidi vihreä, kovuusaste J.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lueteltujen reikäkokojen supistusrenkaat.

Ohje:

Pienikokoiset huopahiomalaikat, ks. alkaen nrosta 568725.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat