Putkiharja Teräslanka, sileä 100 mm

Tuote nro.: 578000 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Harjasten ⌀ D1 100 mm
Tuotetyyppi Putkiharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 578000 100
EAN / GTIN 4017359026458
Valmistajan numero 50610142

Kuvaus

Malli:

Sisäpuoliharjat, sinkitty kierrelanka ja yksinkertainen harjaspiraali. Harjaosa sileää teräslankaa, koko pituus 160 mm. Harjaosan pituus 100 mm, paikalleen puristettu 1/2 tuuman Whitworth-kierrenippa.

Käyttö:

Putkien, ritiläverkkojen, muhvien, lämmönvaihtimien ja sylinterien puhdistukseen.
Käytä koneelliseen käyttöön (vain myötäpäivään) kierresovitinta nro 578005.

Sopii:

Putken sisä-⌀ [tuumaa]: 4 tuumaa

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Harjan ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin