Lankakäsiharja Teräslanka, sileä 0,35 mm 5

Tuote nro.: 575000 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 533 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Helamateriaali Teräslanka
Perusrungon leveys 40 mm
Kokonaispituus L 290 mm
Harjaksen paksuus 0,35 mm
Työskentelypituus L3 140 mm
Harjaosan pituus H1 25 mm
Harjasrivien lkm 5
Perusrungon materiaali puu
Tuotetyyppi Teräsharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 575000 5
EAN / GTIN 4017359049044
Valmistajan numero 10005042

Kuvaus

Malli:

Taivutettu puuvarsi, jossa kaksi ripustusreikää. Harjaosan pituus 140 mm, korkeus 25 mm, kokonaispituus n. 290 mm.